4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選した国産セラミック製マイクロボールと業界初となる一体成形高精度ハウジングの開発により、。圧倒的な回転性能を発揮しながらも従来のAIRベアリングに比べ2倍以上の強度を確保。高強度のためベイトフィネスに限らずあらゆるルアーでの使用が可能です。バスフィッシングに革命をもたらす究極の回転レスポンス。AIRベアリングの明らかな性能の違いをぜひ体感して下さい。AIRベアリングやヘッジホッグチューニングベアリングに注油するオイルは、。超低摩擦で揮発しないHEDGEHOG STUDIOアルケミーオイルをおすすめします。摩擦抵抗の多い他社製オイルを使用すると、AIRベアリング本来の回転性能が損なわれる場合がありますのでご注意下さい。※AIRベアリングは防塵性とメンテナンス性に優れた片面オープンベアリングです。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1g-28g程度までのルアーを得意とする超高回転ベイトフィネス対応ベアリングがAIRベアリングです。日本製小径セラミックボールと高強度一体成形ハウジングの採用により、ベイトフィネスに最適なのはもちろん、超軽量ルアーを。投げられる回転レスポンスを持ちながら、通常のベアリングと同じ感覚で、1ozクラスのルアーまでガンガン投げることができます。何でも器用にこなすバーサタイルなベアリングとしても活躍してくれます。一度投げればその違いが分かる、AIRベアリングの究極の回転レスポンスを是非体感して下さい。※「AIRベアリング」は株式会社HEDGEHOG STUDIOの登録商標および意匠登録製品です。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

そこまで高精度でなくてもいいから、手頃な交換用ハンドルノブベアリングが欲しい・・・。そんなユーザー様の声にお答えして、エコノミークラスベアリングの登場です。サイズは内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm (両面シールドタイプ)×4個セット。シマノ・ダイワ・アベイル・スタジオコンポジット・ヘッジホッグスタジオ他、。ほとんどの中型クラスまでのハンドルノブベアリングとしてご使用できます。※アブの純正ハンドルに採用されているハンドルノブベアリングのサイズは、。 内径5mm×外径8mm×厚さ2.5mmですので、このベアリングはご使用できません。HEDGEHOG STUDIOの【SHGプレミアムベアリング】に比べると回転の性能はやはり劣りますが、。それでもリールメーカー純正品ベアリングと同程度の回転性能を有しております。特別高性能ではありませんが、ハンドルノブ程度の回転でしたらリーズナブルでおすすめです。※こちらのベアリングはよくある低価格な中国・東南アジア製のベアリングではなく、。プレミアムベアリングと同じ工場で製造した日本製のベアリングになりますのでご安心下さい。ベアリングの違いについて。【SHG プレミアムベアリング】。・HEDGEHOG STUDIO自慢のリール専用ベアリング、最高基準の精度と品質管理で究極の滑らかさを実現。・最終検査は機械測定器と人間の手によってすべて2重検査され、工業規格に収まらない、独自の精密検査に合格したものだけを選別。・ベアリングに充填するオイルは、リール専用ベアリングの為に特別に開発されたアルケミーオイルを使用。【ECC エコノミーベアリング】。・回転性能よりも耐久性を重視したセッティング。・最終検査は機械測定器で全数検査。・ベアリングには一般的な防錆グリスを充填。※ベアリングの素材はどちらも同じ海水使用OKのステンレス製です。
内径×外径×厚さ(mm)4×7×2.5
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

究極の回転性能を誇るAIRセラミックベアリングに、更に強固になったHD(ヘビーデューティー)モデルが新登場!。高精度セラミックボールと次世代防錆金属HRCBの組み合わせで、驚きの回転性能と最高クラスの防錆・耐久性能を両立させました。ベイトフィネス・ヘビー級ルアーの大遠投・ソルトウォーターのジギングまで、あらゆるフィッシングスタイルに完全対応。オールラウンダーな高回転防錆ベアリングです。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ