1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)23 Empinado 91S+ Rev.2
磯ヒラケ?ームに新たな革命を。Empinado91S+(エンピナード)はTRANSCENDENCEの技術を集結して作られた「対磯ヒラスズキ」用専用ロッドです。磯ヒラゲームのシチュエーションに応じて10.8ftのレングスを専用設計とし、9.1ftにレングスが可変する2in1システムを採用。新しくなったエンピナードはよりタフなロックショアゲームに安心を与える設計となっております。Empinado91S+Rev.2は従来のエンピナードに比べて破断強度が40%向上しました。それを可能にしたのがカーボン素材の見直しでした。今までは風をきるためにバットセクションを硬く、曲がらないように設計していましたが、今回はより強くするために曲がる強さを求めました。風速15m/sを超える強い風の中でもしっかりと投げ込むことができ、。より大型のヒラスズキや青物とのファイトを楽にすることができる柔軟さを体現しました。不安定な足場での釣りが強いられるロックショアフィッシングにおいて。より安全に安心に釣りが楽しめるように改良したのが今回のEmpinado91S+Rev2となります。ヒラスズキゲームを楽しむために必要とされたのがロッドの携行性です。マルチピースロッドにすることによってロッドをバッグや体に装着することができ、両手を空けた状態で釣り場へエントリーすることができます。これは沖磯へのアクセスへも両手で泳いでエントリーが可能であるため、圧倒的な遊泳力と安全マージンが広がります。
仕様PE:#1.2-#3 全長9.1ft 質量(g)キャスト:12-56、ロッド:212 備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG) 継数(本)6 仕舞(cm)60
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

関連カテゴリ