オフィスに調和するスタイリッシュで使いやすいデザイン。直感的に操作できるインターフェイスを採用し、ユーザーが簡単に使いこなせます。2.8インチ(320×240)の高精細カラー画面を搭載し、12のSIPラインをサポートし、6者間音声会議が可能です。HDオーディオやデュアルギガビットポートなどの豊富な機能を備えたV62Gは、さまざまなビジネスシーンに適しており、ユーザーに優れたインタラクティブな体験と快適な即時コミュニケーションサービスを提供します。
仕様IPモード:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6、設定:静的IP/DHCP/PPPoE
消費電力(W)電源供給:スタンバイ:0.84、最大4.29 PoE:スタンバイ1.53、最大6.56
電源DC5V/1AまたはPoE
機能ハードウエア:6つのDSSキー(LEDインジケーターライト付き)、6つの機能キー(コンタクト、ホールド、MWI、ミュート、ヘッドセット、リダイヤル)、4つのソフトキー、4つのナビゲーションキー、OKキー、リターンキー、ボリュームコントロールキー、ハンズフリーキー、HDハンドセット電話:ローカル電話帳(1000件)、リモート電話帳(XML/LDAP、1000件)、通話ログ(発信/受信/不在、1000件)、ブロックリスト/許可リスト、スクリーンセーバー、ボイスメッセージ待機表示(VMWI)、プログラム可能なSDD/ソフトキー、ネットワーク時間同期、Bluetoothヘッドセット対応(BTドングルBT20経由)、Wi-Fiドングル対応、Polyワイヤレスヘッドセット対応(Poly APD-80 EHSケーブル経由)、Jabraワイヤレスヘッドセット対応(Fanvil EHS20 EHSケーブル経由)、録音サポート(サーバー経由)、アクションURL/アクティブURI、uaCSTA、ダイヤルプラン、SIPホットスポット、マルチキャスト、アクションプラン、グループリスニング、HD音声マイク/スピーカー、HACハンドセット、ワイドバンドADC/DAC16KHzサンプリング、
液晶サイズLCD:2.7インチ、グラフィカルLCD(バックライト付き)
保証期間購入より1年
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)10~95
ネットワークタイプネットワークアクセス制御: 802.1x、VPN: L2TP/OpenVPN、VLAN、LLDP、CDP、QoS、RTCP XR(RFC3611)、VQ RTCPXR(RFC6035)、WIFI: Wi-Fiセキュリティモード:WPA/WPA2-PSK/802.X EAP、プロトコル:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS・RTP/RTCP/SRTP・STUN・DHCP・CDP・LLDP・PPoP・802.1x・OpenVPN・SNTP・FTP/TFTP・HTTP/HTTPS・TR069・AES128 & AES256
対応コーデックナローバンドコーデック:G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC、ワイドバンドコーデック: G.722, Opus
オーディオ音声活動検出(VAD)/快適ノイズ生成(CNG)/バックグラウンドノイズ推定(BNE)/ノイズリダクション(NR)/自動ゲインコントロール(AGC)、パケットロス隠蔽(PLC)、動的適応ジッターバッファ、DTMF: インバンド、アウトオブバンド(RFC2833/SIP INFO)、VQM音声品質監視、物理: 10/100/1000 Mbps Ethernet、PCバイパス用デュアルブリッジポート、フルデュプレックスエコーキャンセラー(AEC)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード