202件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
オートドレントラップ モーターバルブ式 オリオン機械オートドレントラップ モーターバルブ式オリオン機械
47,980税込52,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
KRA-8用カーボンブレード オリオン機械KRA-8用カーボンブレードオリオン機械
92,980税込102,278
1セット(6枚)
10日以内出荷
エレメント オリオン機械エレメントオリオン機械
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
適合OMF-75B用
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf オリオン機械天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yfオリオン機械
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番686-3475幅(mm)397高さ(mm)426使用温度範囲(℃)1~40奥行(mm)560電源(V)単相100電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)550/640冷媒R1234yf圧縮機525ロータリー式除湿能力(L/h)1.4/1.6除湿能力(L/日)33.6/38.4消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式オリオン機械
1,198,000税込1,317,800
1台
21日以内出荷
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1,080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式 オリオン機械大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式オリオン機械
5,298,000税込5,827,800
1台
21日以内出荷
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。電源(V)三相200温度調節範囲(℃)3~35
大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式 オリオン機械大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 水冷式オリオン機械
5,298,000税込5,827,800
1台
21日以内出荷
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番572-4447幅(mm)1610高さ(mm)1800奥行(mm)854電源(V)三相200消費電力(W)15300最大流量(L/min)(50/60Hz)230温度調節範囲(℃)3~35冷却能力(W)48000
ジェットヒーターHPS830A オリオン機械ジェットヒーターHPS830Aオリオン機械
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890本体寸法(mm)幅535発熱量(kW/h)97.2
オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01オリオン機械
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
熱風スポットヒーター”ジェットヒーター” オリオン機械熱風スポットヒーター”ジェットヒーター”オリオン機械
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6559電源(V)単相100タンク容量(L)30燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)(強)3.0/(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)点火時115/136、燃焼時101/124本体寸法(mm)奥行892本体寸法(mm)高さ787運転音(dB)68~69本体寸法(mm)幅535燃焼持続時間(h)10~14床面積(mm2)【コンクリート】147~173【木造】109~125発熱量(kW/h)(強)29.2/(弱)20.0
【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタルオリオン機械
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から7日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
乾燥質量(kg)約43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534冷媒R407C電源容量(kVA)1.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36サービス分類レンタル
【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタル オリオン機械【レンタル】小型水槽付インバーターチラー RKE2200C-V-G2シリーズ レンタルオリオン機械
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
RKE-CシリーズはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。1,冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。2,ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。3,ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
質量(kg)120(水槽空)出力(kW)ポンプ:1.28(インバータ駆動)電流(A)13.5電源三相 200V±10%(50/ 60Hz) 220V±10%(60Hz)使用圧力(MPa)0.1~0.6精度(℃)±0.1(省エネモード設定時:±2.0℃)水槽容量(L)約18外装色ライトグレー(マンセル No.N8.0)ミディアム グレー(マンセル No.N5.5)所要圧縮機(kw)1.85冷凍機1.19トン外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1080(1120)×870(875)×375消費電力(kW)4.4使用周囲温度(℃)-5~45給水方式手動ポンプ多段渦巻横型運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)空気出入口接続口径Rc1圧縮機全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)電源容量(kVA)5.2液温(℃)5~40冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器/SUS316(ブレージング:Cu)水回路フロートスイッチ(渇水警報用)加熱能力(kW)2.5冷媒封入量(kg)1.3電気回路過負荷保護しゃ断器モータ出力(W)90×2ヶ(インバータ駆動)使用温度調節器デジタル式温度調節器(警報モニタ付)サービス分類レンタル
ジェットヒーターD643×W244 HPE150A1シリーズ オリオン機械ジェットヒーターD643×W244 HPE150A1シリーズオリオン機械
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ハイパワーでハンディータイプの決定版。警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過熱防止:ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。建築現場内装、塗料作業の乾燥、自動車整備工場、板金工場、数値は測定値であり、保証値ではありません。熱出力は日本暖房機器工業会の統一値に基づいて算出してあります。運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。熱風吹出量は、機外静圧「0」時の値を示しています。熱分布表は、周囲温度0℃時の参考値です。周囲温度-20℃~40℃の範囲でご使用ください。適応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承願います。有害物質(アスベスト)は使用しておりません。画像は代表画像を使用しています。
仕様●サイズ(mm):D643×W244×H496●質量(kg):14.5●電源(V):100●消費電力(W):120●暖房出力(kW):17.0●タンク容量(L):13●燃料消費量(L/h):1.73●連続燃焼時間(h):8●暖房目安【木造】(坪):23●暖房目安【コンクリート】(坪):31●運転音(dB):70●周波数(Hz):60アズワン品番67-9208-37
DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ オリオン機械DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズオリオン機械
569,800税込626,780
1台
7日以内出荷から52日以内出荷
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械除湿乾燥機 RFBシリーズオリオン機械
249,800税込274,780
1台
23日以内出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。車上渡し、混載便限定。室容積や換気回数によって適応機種が異なります。
付属品キャプタイヤコード3mコード(番号)138-3627アズワン品番64-8661-83
【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2 オリオン機械【レンタル】水槽内蔵小型チラー 空冷式キャスター付 RKE750A1-V-G2オリオン機械
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラーインバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です)
質量(kg)73 ※キャスター付使用温度範囲(℃)(液温)5~35電流(A)4.5/5.3、4.7電源三相200V ±10% 50/60Hz、220V ±10% 60Hz消費電力1.2/1.3、1.3kW使用圧力0.~05MPa周囲温度(℃)-5~43(空冷)電源容量(kVA)2.1運転音55/57dB冷却能力2.7kWサービス分類レンタル
モジュールコントローラー オリオン機械モジュールコントローラーオリオン機械
359,800税込395,780
1台
123日以内出荷
複数のモジュールを集中管理します。(最大8台)
仕様●外観塗装色:グレー1(マンセルNo.N8.0)●外形寸法(高さ×奥行×幅):404×182×460mm●製品質量:13kg●使用周囲温度範囲:-20~45℃(結露なきこと)●【電気特性】●電源●▼Phase:1●▼Hz:50/60●▼V:定格/100~220●▼%:許容/±10●電流●▼A:0.8以下●【機能】●一括操作対象機能●▼運転/停止操作●▼起動/停止時刻設定●▼液温設定●▼パラメータ設定●▼圧送ポンプ制御●▼台数制御(ローテーション機能)●▼バックアップ機能(優先順位設定)●表示機能●▼運転状態、運転データ ※ロギング機能はありません。●▼積算時間●▼警報一覧・警報履歴●▼合流液温(別売品使用時)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●▼流量計測定値(流量計は現地手配)※合流液温および流量計はモニタのみです。制御には使用しません。●【通信】●▼規格:基板-TPL1 間/EIA 規格RS-485A、基板-FCMC55A(-P)本体間/EIA 規格RS-485A、グループコントローラ間/EIA 規格RS-485A●▼FCMC55A(-P)最大接続台数:8台●安全装置:ヒューズアズワン品番65-3437-90
ドレンマスターNEO オリオン機械ドレンマスターNEOオリオン機械
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。[処理槽は簡単交換、リユース]吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。[電源不要]圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。 寒冷地仕様は 除く[確認槽]本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。
仕様採集方式:高性能吸着材による吸着式適合オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)接続口径ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2使用温度範囲(℃)【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40塗装色(マンセルNo.)N8.0、N5.5ドレン水【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)トラップドレン:ADE450、AD-5処理濃度(mg/L)処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット オリオン機械ドレントラップ噴きっ放し警報ユニットオリオン機械
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】ドレントラップの故障などから本機を保護電磁式ドレントラップ(オリオン製、他社製を問わず)が故障などによって「開」状態を継続した場合、多量の圧縮空気が本機に向かって噴き出され、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめドレントラップ噴きっ放し警報ユニットを本機の上流側に設置することにより、本機への圧縮空気の過剰流入を防止しながら警報出力することができます。(無電圧・警報時接点閉)
活性炭式低濃度化ユニット オリオン機械活性炭式低濃度化ユニットオリオン機械
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】より安定したドレン処理が可能エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
オリオンヘルツフリードライヤー オリオン機械オリオンヘルツフリードライヤーオリオン機械
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7使用温度範囲(℃)2~50電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)温度範囲(℃)(入口空気)5~80使用流体圧縮空気出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)入口空気温度(℃)55使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
コンプレッサー周辺機器 オリオン機械コンプレッサー周辺機器オリオン機械
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットヒーター オリオン機械ジェットヒーターオリオン機械
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
省エネモデルドライヤー オリオン機械省エネモデルドライヤーオリオン機械
1,798,000税込1,977,800
1台
60日以内出荷
圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1
【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械【レンタル】冷却水循環装置オリオン機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)質量(kg)100電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)最低流量(L/min)12(外部循環能力)吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5サービス分類レンタル
【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械【レンタル】冷却水循環装置オリオン機械
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35温度調節範囲(℃)±0.5接続口径Rc1(冷水出入口)使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)質量(kg)140電源(V)3相AC200(50/60Hz)電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)電源コード(m)4~5導体外径(Φmm)2.5サービス分類レンタル
ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー EDCシリーズオリオン機械
1,598,000税込1,757,800
1台
60日以内出荷
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40使用流体使用範囲:圧縮空気使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)表示範囲(℃)露点:-80~+20露点温度範囲(℃)-60~0精度(℃)露点:-60~+20±3電源(V)(50/60Hz)単相100~230
ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ オリオン機械ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズオリオン機械
344,980税込379,478
1台
60日以内出荷
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズオリオン機械
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等仕様凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置付属品排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m)質量(kg)37使用温度範囲(℃)1~40電流(A)6.2/7.2(50/60Hz)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)キャスター風量(m3/min)8/9(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×377×859所要圧縮機(kw)0.5(冷凍用)消費電力(kW)0.62/0.73(50/60Hz)運転音(dB)55/58(50/60Hz)冷媒制御方式キャピラリチューブ圧縮機(冷凍用)過電流継電器送風機出力(W)10電源容量(kVA)1ファン(送風)プロペラ式霜取方法ホットガス除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式) オリオン機械小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式)オリオン機械
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。温度調節範囲(℃)5~40温度範囲(℃)5~40電源(V)三相200内容量(L)10幅(mm)375
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式 オリオン機械小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式オリオン機械
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。 用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。トラスコ品番195-3483幅(mm)375質量(kg)44高さ(mm)615奥行(mm)500電源(V)単相200~230消費電力(W)600/600電源単相200~230内容量(L)17最大揚程(m)(50/60Hz)30最大流量(L/min)(50/60Hz)28/28温度調節範囲(℃)5~40冷却能力(W)1300/1500(50/60Hz)
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール オリオン機械エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクールオリオン機械
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。 高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520トラスコ品番195-3541幅(mm)454材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304質量(kg)37高さ(mm)427奥行(mm)375電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5温度調節範囲(℃)-20~+40冷媒R404A冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式) オリオン機械精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)オリオン機械
3,498,000税込3,847,800
1台
翌々日出荷
省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。 DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。 ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。 ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200
精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) オリオン機械精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式)オリオン機械
658,800税込724,680
1台
翌々日出荷から49日以内出荷
ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。 小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。 従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。 排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。 必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
除湿乾燥機 オリオン機械除湿乾燥機オリオン機械
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能
学校向けセット組立 オリオン機械学校向けセット組立オリオン機械
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番149-3532セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス質量(kg)12.5
熱風スポットヒータージェットヒーター オリオン機械熱風スポットヒータージェットヒーターオリオン機械
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)80質量(kg)60電源(V)単相100燃料消費量(L/h)10本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890発熱量(kW/h)97.2
オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズオリオン機械
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
水槽内蔵小型チラー 空冷式 2.7kw RKシリーズ オリオン機械水槽内蔵小型チラー 空冷式 2.7kw RKシリーズオリオン機械
389,800税込428,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。