オリオン機械

オリオン機械のページです。オリオン機械は、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オリオン機械株式会社
設立1946/11/03
所在地〒382-8502 長野県須坂市大字幸高246
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターエレメントB オリオン機械

    フィルターエレメントB

    オリオン機械(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体KRF25A-VB-01
  • オートドレントラップ オリオン機械

    オートドレントラップ

    オリオン機械(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    排水インターバル可変
    質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
  • KRF25A用ブレード オリオン機械

    KRF25A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
  • KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械

    KRF40A-V-01用フィルタエレメント

    オリオン機械
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 オーリング

    オリオン機械
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • オートドレントラップ AD-5 オリオン機械

    オートドレントラップ AD-5

    オリオン機械
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ディスク式のオートドレントラップです。
    用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。トラスコ品番838-7296幅(mm)135接続口径Rc1/2高さ(mm)210奥行(mm)85使用圧力(MPa)0.29-0.98方式ドレン排出:ディスク式使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~60ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
  • MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械

    MSF400用 フィルターエレメント

    オリオン機械(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
  • HPE250用フィルターエレメントNo.13 オリオン機械

    HPE250用フィルターエレメントNo.13

    オリオン機械(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合本体HPE250
  • ミストフィルター用エレメント オリオン機械

    ミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • ラインフィルター用エレメント オリオン機械

    ラインフィルター用エレメント

    オリオン機械
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • フィルターエレメント オリオン機械

    フィルターエレメント

    オリオン機械
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様フィルターエレメント
  • セパレートドライヤー オリオン機械

    セパレートドライヤー

    オリオン機械
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4空気出入口接続口径Rc1/2
  • オートドレントラップ用ボールバルブ オリオン機械

    オートドレントラップ用ボールバルブ

    オリオン機械
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ボールバルブ
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • HPE250用ノズル オリオン機械

    HPE250用ノズル

    オリオン機械
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合HPE250
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • KRA-8用カーボンブレード オリオン機械

    KRA-8用カーボンブレード

    オリオン機械
    92,980税込102,278
    1セット(6枚)
    当日出荷
  • キャリークール(投込み型) オリオン機械

    キャリークール(投込み型)

    オリオン機械(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷
    耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
    寸法(mm)290×210×370使用温度範囲(℃)-20~30電源AC100V・50/60Hz方式空冷放熱方式冷媒R134a
  • 露点モニター オリオン機械

    露点モニター

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約2.7電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)260×220×80プローブ50×148×35(mm)温度測定範囲(℃)-20~80電源コード(m)2外部出力0~5V露点温度範囲(℃)-60~40湿度測定範囲0.1~99.9%RHセンサケーブル長さ(m)1.5アズワン品番1-6778-01
  • スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用交換エレメント

    オリオン機械
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    適合本体MSF1300
  • オートドレントラップ モーターバルブ式 オリオン機械

    オートドレントラップ モーターバルブ式

    オリオン機械
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • 小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械

    小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式

    オリオン機械
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    22日以内出荷
    30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
  • ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 オリオン機械

    ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機

    オリオン機械
    309,800税込340,780
    1台
    4日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能!
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)質量(空タンク時)(kg)55本体寸法(mm)奥行1002本体寸法(mm)高さ712周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅605定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
  • ブレード オリオン機械

    ブレード

    オリオン機械
    7,298税込8,028
    1箱(4枚)
    4日以内出荷
    仕様ブレードポンプの種類油回転
  • ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械

    ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)

    オリオン機械
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
    トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械

    ブライトヒータースイング機能なし

    オリオン機械
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
    トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
  • ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE ロボ暖

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
    質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)22安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
  • サーモスタット 低温用(10~30℃) オリオン機械

    サーモスタット 低温用(10~30℃)

    オリオン機械(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HPS121AG,GH150H,HEA150を除く全機種
  • オイルフリー真空ポンプ オリオン機械

    オイルフリー真空ポンプ

    オリオン機械
    1,479,800税込1,627,780
    1台
    3日以内出荷
    非接触高効率ロータにより、少ない動力で大流量を実現!
    用途吸着搬送・吸着固定・真空成型・金型真空引き・攪拌機脱気・真空ミキサなど
  • オートドレントラップ FD オリオン機械

    オートドレントラップ FD

    オリオン機械
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ドレンをエアーロスなく排出します。
    用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。接続口径Rc1/2使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
    長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失0.07MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
  • エレメント オリオン機械

    エレメント

    オリオン機械
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    適合OMF-75B用