202件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス) オリオン機械ジェットヒーター BRITE(エコサイレンス)オリオン機械
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。
水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー大型空冷式オリオン機械
820,980税込903,078
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー空冷式オリオン機械
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
ファイナルフィルター オリオン機械ファイナルフィルターオリオン機械
98,980税込108,878
1台
60日以内出荷
0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~0.93入口空気温度(℃)5~80交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1
ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 オリオン機械ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機オリオン機械
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
キャリークール(投込み型) オリオン機械キャリークール(投込み型)オリオン機械(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
46日以内出荷
耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm)290×210×370使用温度範囲(℃)-20~30電源AC100V・50/60Hz方式空冷放熱方式冷媒R134a
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き) オリオン機械ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)オリオン機械
329,800税込362,780
1台
当日出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0997質量(kg)55電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685発熱量(kW/h)24.3~40.7
ブライトヒータースイング機能なし オリオン機械ブライトヒータースイング機能なしオリオン機械
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)40トラスコ品番494-0989質量(kg)52電源(V)単相100燃焼方式回転霧化方式燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16発熱量(kW/h)24.3~40.7
ピコドレン オリオン機械ピコドレンオリオン機械
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6729種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×254×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)86000/90000排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6702種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×256×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6681種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×249×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)84000/86000排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280騒音値(dB)(50/60Hz)62RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6664種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×251×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6630種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)265×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6613種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)269×335×284質量(kg)10.5電圧(V)200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75吐出口径Rc3/8騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)50×103ポンプの種類ドライ
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
449,800税込494,780
1台
15日以内出荷
2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源AC定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V)モーター容量(kW)3.7電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc1使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)55/35常用排気圧力(kPa以下)20/50吸込口径Rc1ポンプの種類ドライ
サーモスタット 低温用(10~30℃) オリオン機械サーモスタット 低温用(10~30℃)オリオン機械(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
適合機種HPS121AG,GH150H,HEA150を除く全機種
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ユニットクーラー RKS750F用 フートバルブ オリオン機械ユニットクーラー RKS750F用 フートバルブオリオン機械
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ユニットクーラー RKS750F用 ゴム継手 オリオン機械ユニットクーラー RKS750F用 ゴム継手オリオン機械
579税込637
1個
4日以内出荷
水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー水冷式オリオン機械
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
水槽内蔵デジエコチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械
2,798,000税込3,077,800
1台
翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵大型インバータチラー水冷式 オリオン機械水槽内蔵大型インバータチラー水冷式オリオン機械
3,598,000税込3,957,800
1台
翌々日出荷
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)三相200(50Hz)・200~220(60Hz)使用温度範囲(℃)液温:3~35、冷却水:5~45測定制御精度(℃)±0.1使用環境温度(℃)2~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽内蔵DCインバータチラー水冷式 オリオン機械水槽内蔵DCインバータチラー水冷式オリオン機械
949,800税込1,044,780
1台
翌々日出荷
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,7℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)2~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器二重管型冷水式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
吸気用オイルセパレータ RA-32 オリオン機械吸気用オイルセパレータ RA-32オリオン機械
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。 ミストは捕集できません。
吸気用フィルター RA-11 オリオン機械吸気用フィルター RA-11オリオン機械
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
プレッシャーコントローラ PCA10 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA10オリオン機械
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ82寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
プレッシャーコントローラ PCA8 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA8オリオン機械
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ70寸法D(mm)103寸法E(mm)11寸法C(mm)72寸法BR1
プレッシャーコントローラ PC32 オリオン機械プレッシャーコントローラ PC32オリオン機械
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
バキュームコントローラ VC100B オリオン機械バキュームコントローラ VC100Bオリオン機械
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
バキュームコントローラ VC100A オリオン機械バキュームコントローラ VC100Aオリオン機械
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
バキュームコントローラ VC100 オリオン機械バキュームコントローラ VC100オリオン機械
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ78寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用) オリオン機械バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)オリオン機械
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
バキュームコントローラ VC10 オリオン機械バキュームコントローラ VC10オリオン機械
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ28寸法D(mm)70寸法E(mm)4寸法C(mm)66レンジバキューム・プレッシャー寸法BR1/8
A型連成ゲージ オリオン機械A型連成ゲージオリオン機械
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-56D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)56寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
クリーンフィルターエレメント RA-56D,57D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-56D,57D用オリオン機械
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-55D-G1
クリーンフィルターエレメント RA-55D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-55D用オリオン機械
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-54D-G1
クリーンフィルターエレメント RA-54D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-54D用オリオン機械
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-53D-G1
クリーンフィルターエレメント RA-53D用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-53D用オリオン機械
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-57S-G1
クリーンフィルターエレメント RA-56S,57S用 オリオン機械クリーンフィルターエレメント RA-56S,57S用オリオン機械
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
適合フィルターRA-56S-G1