ろ過度(μm)0.01
適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206
口径(Φ)87
交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年
ろ過度(μm)0.01
出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3)
捕集効率(%)99.999
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.005
品質等級2(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm
(2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様
圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方
(3)圧力損失も現行機種同様
初期 0.01MPa 通常 0.02MPa
(4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更
変更前 0.98MPa
注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用
取付方式配管工事
粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
エレメント使用本数1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
トラスコ品番838-7296
幅(mm)135
接続口径Rc1/2
高さ(mm)210
奥行(mm)85
使用圧力(MPa)0.29-0.98
方式ドレン排出:ディスク式
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~60
ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアーフィルター等の差圧管理に最適。
出力信号により差圧の遠隔監視が可能。
気体/液体での差圧管理が可能。
電源(V)12~24 DC±10% 60mADC
質量(g)490
測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)
使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質(ケース)アルミダイキャスト
使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)
出力接点フォトモスリレー出力 2出力
測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)
配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8
最大圧力(MPa)2
設定最小単位(MPa)0.001
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード