2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種KRF70 質量(kg)1.7 処理空気量(L/min(ANR))235~5601150 エアー配管接続口径(Rc)1 周囲温度(℃)0~40 入口空気温度(℃)0~40 常用真空度(kPa)0~80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)230
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

適合機種KRF15A/25A/40A 質量(kg)1 処理空気量(L/min(ANR))235~560 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)0~40 入口空気温度(℃)0~40 常用真空度(kPa)0~80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)100
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷