高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
入口空気温度(℃)5~60
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/2
出口空気露点(℃)圧力下10
EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能
1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃)
吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
表示範囲(℃)露点:-80~+20
露点温度範囲(℃)-60~0
精度(℃)露点:-60~+20±3
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示
10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃)
圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230
使用流体使用範囲:圧縮空気
使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)
使用周囲温度(℃)2~40
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
使用温度範囲(℃)5~60
質量(kg)1.1
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
空気出入口接続口径Rc1/2
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
トラスコ品番838-7296
幅(mm)135
接続口径Rc1/2
高さ(mm)210
奥行(mm)85
使用圧力(MPa)0.29-0.98
方式ドレン排出:ディスク式
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~60
ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード