6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温 仕様周波数切替必要 質量(kg)55 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h)4.23 ダクト径(Φmm)420以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2) 暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470 熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)30 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6559 質量(kg)33 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×892×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)29.2/20.0(強/弱)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷


オリオン機械ジェットヒーター
クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h)4.23 ダクト径(Φmm)420以上 適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪) 運転音(dB)(50/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560 熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
1台
339,000 税込372,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)