安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)50/60
電源AC
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28
タイプバキューム
寸法H(mm)257
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法A(mm)213
寸法F(mm)111
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)254
寸法E(mm)1
寸法B(mm)170
寸法C(mm)198
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)521
流量(L/min)280~685(60Hz)
主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)0.75
駆動方式モータ直結
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプバキューム
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
電源AC
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
タイプ真空・ブロワ
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
常用真空度(kPa以下)(バキューム)60
常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
モーター三相標準モーター付
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプブロワ
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
CEマーキング対応。(04,01Bタイプ)
到達圧力での連続運転可能。
ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比)
運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源AC
到達圧力(Pa)800
ポンプの種類ドライ
関連キーワード