カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(1)
  • SMC(113)
  • CKD(53)
  • 日立産機システム(38)
  • 前田シェルサービス(25)
  • Festo(20)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • ナベヤ(18)
  • RS PRO(15)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
  • 大生工業(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • EDWARDS(10)
  • 新コスモス電機(8)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • 日本無機(8)
  • NORGREN(8)
  • SICK(8)
  • 三菱電機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「交換用エレメント」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRF70用フィルタエレメントC オリオン機械KRF70用フィルタエレメントCオリオン機械
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ドライポンプモーター出力2.2KW/3.7KW用交換フィルターエレメント
適合機種KRF70,KRA8,KRAH8全長(mm)【フィルターエレメント】121外径(Φmm)【フィルターエレメント】65D
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ファイナルフィルター オリオン機械ファイナルフィルターオリオン機械
98,980税込108,878
1台
60日以内出荷
0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~0.93入口空気温度(℃)5~80交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用エレメントオリオン機械
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)206口径(Φ)87交換目安エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年ろ過度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01(残油量 0.01mg/m3)捕集効率(%)99.999
中圧1.57MPa仕様フィルター オリオン機械中圧1.57MPa仕様フィルターオリオン機械
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57入口空気温度(℃)5~60交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4
スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械スーパーミストフィルター用交換エレメントオリオン機械
56,980税込62,678
1個
当日出荷
適合本体MSF1300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら