3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28 タイプバキューム 寸法H(mm)257 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法A(mm)213 寸法F(mm)111 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)254 寸法E(mm)1 寸法B(mm)170 寸法C(mm)198 モーター三相標準モーター付 寸法W(mm)521 流量(L/min)280~685(60Hz) 主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源 モーター容量(kW)0.75 駆動方式モータ直結 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz)50/60 電源AC 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプバキューム 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)