4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン機械除湿乾燥機
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に 使用温度範囲(℃)1~40 除湿機能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等 仕様凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置 付属品排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m) 質量(kg)37 使用温度範囲(℃)1~40 電流(A)6.2/7.2(50/60Hz) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) キャスター 風量(m3/min)8/9(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×377×859 所要圧縮機(kw)0.5(冷凍用) 消費電力(kW)0.62/0.73(50/60Hz) 運転音(dB)55/58(50/60Hz) 冷媒制御方式キャピラリチューブ 圧縮機(冷凍用)過電流継電器 送風機出力(W)10 電源容量(kVA)1 ファン(送風)プロペラ式 霜取方法ホットガス 除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)