5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)3~35 測定制御精度(℃)±0.1 使用環境温度(℃)-20~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)三相200(50Hz)・200~220(60Hz) 使用温度範囲(℃)液温:3~35、冷却水:5~45 測定制御精度(℃)±0.1 使用環境温度(℃)2~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R-410A 凝縮器二重管型冷水式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~43 冷媒R-407C 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
1台
820,980 税込903,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番572-4447 幅(mm)1610 高さ(mm)1800 奥行(mm)854 電源(V)三相200 消費電力(W)15300 最大流量(L/min)(50/60Hz)230 温度調節範囲(℃)3~35 冷却能力(W)48000
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 電源(V)三相200 温度調節範囲(℃)3~35
1台
4,998,000 税込5,497,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)