適合本体KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合本体HPE250
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF08A/KRF15A
接続口径Rc1/4
質量(kg)2
処理空気量(L/min(ANR))210
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。
ミストは捕集できません。
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF25A
接続口径Rc1/4
質量(kg)3
処理空気量(L/min(ANR))440
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF08A/KRF15A
接続口径Rc1/4
質量(kg)1.5
処理空気量(L/min(ANR))210
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF70
接続口径Rc1/4
質量(kg)6.5
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。
ミストは捕集できません。
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF110
接続口径Rc1/4
質量(kg)9
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1-1/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF110
接続口径Rc1/4
質量(kg)6.5
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1-1/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF70
接続口径Rc1/4
質量(kg)9
処理空気量(L/min(ANR))1670
エアー配管接続口径(Rc)1
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF40A
接続口径Rc1/4
質量(kg)4.5
処理空気量(L/min(ANR))770
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF40A
接続口径Rc1/4
質量(kg)3.5
処理空気量(L/min(ANR))770
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF25A
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.5
処理空気量(L/min(ANR))440
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード