安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。
トラスコ品番257-2092
全長(mm)1039、本体:1039
電源(V)三相200/200・220
全幅(mm)427
全高(mm)715、本体:826
排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)
到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz
騒音値(dB)78/80
径(mm)吸気口:Rp2
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
21日以内出荷
関連キーワード