10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)4.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF40A 接続口径Rc1/4 質量(kg)3.5 処理空気量(L/min(ANR))770 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。 周波数(Hz)50/60 電源AC 電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプバキューム 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz) 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用真空度(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44 タイプブロワ 寸法H(mm)273 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1450/1730 電源AC 寸法D(mm)276 寸法X(mm)242 寸法W(mm)646 寸法M(mm)420 寸法N(mm)470 寸法J(mm)222 寸法V(mm)220 モーター容量(kW)1.5 駆動方式セパレート 電圧許容範囲±10% 吐出口径Rc3/4 使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温) 常用排気圧力(kPa以下)60 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC 吐出口径Rc3/4 吸込口径Rc3/4 ポンプの種類ドライ
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合機種KRF15A/25A/40A 質量(kg)1 処理空気量(L/min(ANR))235~560 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)0~40 入口空気温度(℃)0~40 常用真空度(kPa)0~80 水滴分離効率(%)95 許容蓄水量(mL)100
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷