カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • オーティス(350)
  • RS PRO(276)
  • 日立産機システム(128)
  • アネスト岩田(120)
  • SPARKFUN(117)
  • 富士コンプレッサー(106)
  • SMC(91)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • SKF(日本エスケイエフ)(37)
  • 明治機械製作所(29)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • ラムマウント(13)
  • SIEMENS(13)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • CKD(10)
  • brembo(10)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「otis」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械

    標準型エアドライヤー(小型)

    オリオン機械
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体圧縮空気ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4入口空気温度(℃)5~50使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
  • セパレートドライヤー オリオン機械

    セパレートドライヤー

    オリオン機械
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.98使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4空気出入口接続口径Rc1/2
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー空冷式

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
  • 小型水槽付チラー オリオン機械

    小型水槽付チラー

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水冷式アフタークーラー オリオン機械

    水冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    689,800税込758,780
    1台
    翌々日出荷
    特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー大型空冷式

    オリオン機械
    820,980税込903,078
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
  • デジタル差圧計 オリオン機械

    デジタル差圧計

    オリオン機械
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001
  • 水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械

    水槽内蔵DCインバータチラー空冷式

    オリオン機械
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー水冷式

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
  • 空冷式アフタークーラー オリオン機械

    空冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
  • ファインドライヤー(フィルター、オートドレントラップ付) オリオン機械

    ファインドライヤー(フィルター、オートドレントラップ付)

    オリオン機械
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ファインドライヤー オリオン機械

    ファインドライヤー

    オリオン機械
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械

    小型水槽付DCインバータチラー

    オリオン機械
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
  • ファインドライヤー(フィルター付) オリオン機械

    ファインドライヤー(フィルター付)

    オリオン機械
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 膜式ファイナルフィルター オリオン機械

    膜式ファイナルフィルター

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    高精密ろ過。小型・軽量。 簡単メンテナンス。交換が簡単なカートリッジ式フィルター採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質中空糸膜:ポリプロピレン樹脂、ポッティング材:ポリウレタン樹脂使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98使用流体圧縮空気清浄度ISO14644-1 クラス3(F.S.209D クラス1)材質(ボディ)ポリカーボネイト樹脂周囲温度(℃)5~50圧力損失(MPa)0.02
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • エアータンク オリオン機械

    エアータンク

    オリオン機械
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に_x000D_。2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に_x000D_。ヒートレスエアードライヤーの前段に
  • コンプレッサー周辺機器 オリオン機械

    コンプレッサー周辺機器

    オリオン機械
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイパス配管セット組立 オリオン機械

    バイパス配管セット組立

    オリオン機械
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械

    アフタークーラー付エアードライヤー

    オリオン機械(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 高温入気対応型ドライヤー オリオン機械

    高温入気対応型ドライヤー

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷から14日以内出荷
    高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 長時間使用しても目詰まりが少なく、圧力損失(圧力降下)の少ない熱交換器です。 本製品は第二種圧力容器の対象外ですので、証明手続き等は不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45冷媒R-410A入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.2~0.98出口空気露点(℃)圧力下10
  • ステンレスエアータンク オリオン機械

    ステンレスエアータンク

    オリオン機械(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    40日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入口空気温度(℃)80
  • ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズ オリオン機械

    ヒートレスエアードライヤー 小型シリーズ

    オリオン機械
    169,800税込186,780
    1台
    60日以内出荷
    小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
  • ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ オリオン機械

    ヒートレスエアードライヤー 中型・大型シリーズ

    オリオン機械
    344,980税込379,478
    1台
    60日以内出荷
    圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    電源(V)(50/60Hz)単相100~230使用流体使用範囲:圧縮空気使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%)使用周囲温度(℃)2~40使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
  • ファイナルフィルター オリオン機械

    ファイナルフィルター

    オリオン機械
    98,980税込108,878
    1台
    60日以内出荷
    0.5μmの精密ろ過が可能。 ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。 出口粒子量測定口を標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方使用流体圧縮空気材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ材質(Oリング)シリコンゴム周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)5~80配管口径Rc1/2圧力損失(MPa)0.005以下エレメント使用本数1入口空気圧力(MPa)0.05~0.93
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis