安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)50/60
電源AC
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプバキューム
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプブロワ
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
吐出口径Rc3/4
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合機種標準型KRF25A・KRF40A用
適合ポンプKRF
寸法A(mm)Φ52
寸法D(mm)87
寸法E(mm)9
寸法C(mm)78
寸法BR3/4
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去
適合機種KRF40A
接続口径Rc1/4
質量(kg)4.5
処理空気量(L/min(ANR))770
エアー配管接続口径(Rc)3/4
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)80以下
捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99
圧力損失(kPa)5以下
使用圧力(kPa)70
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去
適合機種KRF40A
接続口径Rc1/4
質量(kg)3.5
処理空気量(L/min(ANR))770
エアー配管接続口径(Rc)3/4
真空度(kPa)100
周囲温度(℃)40以下
入口空気温度(℃)40以下
圧力損失(kPa)5.5以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード