カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • モノタロウ(3)
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • IRC(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • Vee Rubber(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • CST×ミリオン(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(3)
  • MAXXIS(マキシス)(1)
  • SMC(143)
  • ParkerTAIYO(59)
  • RS PRO(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • エスコ(27)
  • スリーハイ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • ホンダ(20)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • トヨタ(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80/100-10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    10,980税込12,078
    1包(10個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    12,980税込14,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60