カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • モノタロウ(1)
  • 新電元(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(18)
  • 椿本チエイン(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • THK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 伊東電機(4)
  • エスコ(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • CKD(2)
  • 油研工業(2)
  • Canon(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ELPA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1n60」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-A 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-A 100個入武蔵オイルシール工業
8,698税込9,568
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):4.5●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.3●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004798アズワン品番67-4906-91
シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW4X9-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW4X9-N 100個入武蔵オイルシール工業
7,798税込8,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):4.2●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.6●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004784アズワン品番67-4906-77
シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-N 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS4X9-N 100個入武蔵オイルシール工業
8,698税込9,568
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):4.2●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.6●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004817アズワン品番67-4907-11
シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW4X9-A 100個入 武蔵オイルシール工業シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW4X9-A 100個入武蔵オイルシール工業
7,798税込8,578
1包(100個)
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):4.5●呼び径(Φ):4.0●内径(Φd):4.3●外径(ΦD):9.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):588(60)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004764アズワン品番67-4906-57
パッキン類カテゴリ
関連カテゴリ