カテゴリ
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(4)
- SMC(247)
- NB(日本ベアリング)(16)
- コンバム(旧:妙徳)(13)
- ダイヤトレンド(12)
- NOK(11)
- THK(10)
- ベン(10)
- カーボーイ(8)
- KITZ(キッツ)(6)
- TRUSCO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 日本バルカー(4)
- マスオカ(4)
- ニッタ(3)
- ビーエム機器(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g50 nbr」の検索結果

Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリングセット OR8002
武蔵オイルシール工業¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)
Oリングセット NBR-70-1
武蔵オイルシール工業¥69,980税込¥76,9781セット10日以内出荷Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げますJIS規格JIS B2401
Oリングセット NBR-90
武蔵オイルシール工業¥51,980税込¥57,1781セット9日以内出荷から10日以内出荷Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
Oリングセット OR8020
武蔵オイルシール工業¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から6日以内出荷セット内容(G-3/4/5/6/7/8/9)各50個(G-10/11)各40個(G-12/13/14/15/16/17/18/19/20)各30個(G-21/22/23/24/25/30/35/40)各20個