2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
武蔵オイルシール工業オイルシール用グリス
ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。 更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。 2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。 またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。
仕様2WAYノズル 使用温度範囲(℃)-10~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

武蔵オイルシール工業食品機械用オイルシールグリス
NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。
用途オイルシール、Oリング 規格H1 淡褐色半透明 使用温度範囲(℃)-20~120 ちょう度272 混和ちょう度272 増ちょう剤アルミコンプレックス石けん 基油流動パラフィン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性潤滑性
1本(60g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)