カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(70)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(430)
- audio-technica(159)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- TRUSCO(69)
- イトーキ(60)
- StarTech.com(47)
- Seeed Studio(34)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(26)
- ARCOLECTRIC(23)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(21)
- オーム電機(19)
- カネソウ(15)
- Azur(14)
- SARAYA(サラヤ)(13)
- TOSTEM(LIXIL)(11)
- SMC(10)
- AMPHENOL(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ud 型」の検索結果

オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UD型 フッ素ゴム
武蔵オイルシール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)
武蔵オイルシール工業¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から8日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール UD型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥26,980税込¥29,6781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004249厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4901-49
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE15018014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004708厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-13
オイルシール UE型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥4,398~税込¥4,838~1包(10個)9日以内出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UE型 50個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980~税込¥17,578~1包(50個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています最高使用圧力(MPa)0.03
オイルシール UE型 UE9011013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004570アズワン品番67-4904-73
オイルシール UE型 UE9512013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004575厚さ(mm)13内径(Φmm)95アズワン品番67-4904-78
オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥28,980税込¥31,8781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):150●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004586厚さ(mm)16内径(Φmm)115アズワン品番67-4904-89
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13516514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004705厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-10
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13016014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):130●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004704厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-09
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-03
オイルシール UE型 UE9513015 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥24,980税込¥27,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):130●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004576厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-79
オイルシール UE型 UE9012013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):120●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004572厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-75
オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004559厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-62
オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):12●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004558厚さ(mm)12最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-61
オイルシール UE型 UE19022516 2個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥12,980税込¥14,2781包(2個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004601厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4905-05
オイルシール UE型 UE15018014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥31,980税込¥35,1781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004595厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-98
オイルシール UE型 UE13016014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥24,980税込¥27,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):130●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004589厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-92
オイルシール UE型 UE12015014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004587厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-90
オイルシール UE型 UE11014014 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):140●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004583厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-86
オイルシール UE型 UE10514015 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):140●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004582厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-85
オイルシール UE型 UE8512514 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):125●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004568厚さ(mm)14内径(Φmm)85最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-71
オイルシール UE型 UE13516514 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥25,980税込¥28,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004590厚さ(mm)14内径(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-93
オイルシール UE型 UE10013515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥25,980税込¥28,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):135●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004579厚さ(mm)15内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-82
オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004578厚さ(mm)13内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-81
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702アズワン品番67-4906-07
オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
オイルシール UE型 UE8513013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004569厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-72
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004714厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-19
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004712厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-17
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004701厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-06
オイルシール UE型 UE9511513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):95●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004574厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-77
オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
オイルシール UE型 UE8511013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):85●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004565厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-68