フィレドン
フィレドンのページです。フィレドンは、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は180℃。
乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。
5.難燃性を有しています。
用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。
その他【圧損】25~200Pa【保塵量】440(g/m2)
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10.0±2.0
種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)1
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)180
捕集効率(%)88
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。
乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
3.耐熱温度は240℃。
5.難燃性を有しています。
乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。
用途乾燥炉内循環フィルター
その他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)20.0±3.0
種類乾燥炉用耐熱フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)1
機能難燃性、JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)240
捕集効率(%)90
RoHS指令(10物質対応)対応
自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。
風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。
※排気フィルターですが、難燃性はありません。
塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。
その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター
荷姿ダンボール箱
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応