「自撮り 三脚」の検索結果
【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145
全高(cm)27
折りたたみ寸法(cm)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【新しいモデル】従来のモデルより長く、拡張性が広がりました。ホットシューマウントが付き、スマホ、ミラーレスカメラ、ビデオカメラ等を接続する際、LEDライトやマイクなど動画撮影に必要な機材をマウントできます。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
質量(g)170
全高(cm)44
折りたたみ寸法(cm)22
最低高さ(cm)22
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン
寸法(mm)105×57×31±5
質量(g)118±5
対応OSiOS、Android、Harmony OS
クランプ幅(mm)(スマホ)60-85
バッテリーCR1225
バッテリー電圧(V)3
バッテリー容量(mAh)48
耐荷重(g)500
折りたたみ寸法(mm)104
動作距離(m)最長:10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
タイプ雲台:ボール雲台
耐荷重(kg)2
全高(cm)54
最低高さ(cm)20
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ST-07は上部にコールドシューマウントがあり、マイク、フォトライト、その他の機器を追加することができ、ブログに最適です。電話の三脚マウントの下部に1/4インチのネジが付いていますので、対応の三脚に取り付けることができます。ほとんどのスマートフォンで動作します。拡張サイズは3.94インチです。高品質のABS製で、スマートフォンをしっかりとしっかりと固定ができ、スマートフォンが落ちる心配がありません。わずか37g、超軽量かつポータブルで、スマートフォンのブログやビデオ作成に最適です。
質量(g)30、推奨最大:250
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷