RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容。 CNV-D/A本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力
定格電圧出力±10V or 0~10V
電源電圧AC100V
精度±2LSB
分解能16bit
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)
最大消費電力(W)1.7
インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))
絶縁方式絶縁なし(CNV-05と併用して絶縁可能)
応答速度3.2ms
定格電流(mA)【出力】最大15
誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)
取扱説明書(0.83MB)
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-I/O TB本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本。 組抵抗8素子330Ω 1個。 組抵抗8素子1kΩ 1個。 組抵抗8素子2.2kΩ 1個。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 4個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 4個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V
電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)
消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA
出力点数8点(1コモン)
信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ
入力点数8点(1コモン)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
対応信号TxD、RxD、RTS、CTS
絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力形式フォトカプラ絶縁入力
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
出力電流50mA/1点(MAX)
入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力
取扱説明書(0.81MB)
入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)
最大入力電流(mA)50
通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ
応答時間(ms)最大55
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS
分解能12bit(1/4096)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力電圧範囲(V)-10~+10
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃
誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)
取扱説明書(1.17MB)
変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)
通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認
ビット【ストップビット】1/2bit
フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし
コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)
データタイプ7/8bit
フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF
ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)
取扱説明書(0.76MB)
通信距離(m)15
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認
ビット【ストップビット】1/2bit
フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし
コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)
データタイプ7/8bit
フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF
ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)
取扱説明書(0.76MB)
通信距離(m)15
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 DINレール取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認
ビット【ストップビット】1/2bit
フォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なし
コネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)
データタイプ7/8bit
フローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFF
ボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)
取扱説明書(0.76MB)
通信距離(m)15
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容。 CNV-D/A-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力
定格電圧出力±10V or 0~10V
電源電圧DC5V(USB供給電源)電源を別供給する端子はありません。パソコンから通常供給されているUSB電源(DC5V 100mA)が使用できる環境が必要です。)
精度±2LSB
分解能16bit
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)
インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))
応答速度3.2ms
定格電流(mA)【出力】最大15
誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)
取扱説明書(0.83MB)
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-I/O TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 組抵抗8素子330Ω 1個。 組抵抗8素子1kΩ 1個。 組抵抗8素子2.2kΩ 1個。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 4個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 4個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V
電源USBバスパワー(DC5V)
消費電力最大1.0VA / 【待機時】0.5VA
出力点数8点(1コモン)
信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ
入力点数8点(1コモン)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
対応信号TxD、RxD、RTS、CTS
絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力形式フォトカプラ絶縁入力
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
出力電流50mA/1点(MAX)
入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力
取扱説明書(0.81MB)
入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)
最大入力電流(mA)50
通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
応答時間(ms)最大55
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容。 CNV-A/D TB-USB本体 1台。 USBケーブル(A-B) 1本。 DINレール取付金具 1個。 金具取付ネジ(大) 3個。 取付金具 1個。 金具取付ネジ(小) 3個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 USBドライバ。 コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV
信号形式TxD、RxD、RTS、CTS
分解能12bit(1/4096)
ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit
端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極
フローコントロール制御RTS / CTS
入力電圧範囲(V)-10~+10
通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps
ドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃
誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)
取扱説明書(1.17MB)
変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)
通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
関連キーワード