2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400g セット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2 質量(g)535 使用温度範囲(℃)0~40 ガスの種類窒素 サイズ(mm)650×650×2450 放射時間約20秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃)
1本(400g)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!。適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応。放射時間:約20秒。放射距離:3-5m。消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g。充填ガスの名称:窒素。標準使用期限:製造年月より3年。使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する。軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

関連カテゴリ