誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400g
セット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2
質量(g)535
使用温度範囲(℃)0~40
ガスの種類窒素
サイズ(mm)650×650×2450
放射時間約20秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
1本(400g)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード