235件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]ダブルギボシスリーブBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]レザーフロアマット(整備用)BRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。
用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]丸型端子(薄型)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
849税込934
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]マキシヒューズBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平型メス110型カプラー端子 BRIDGE[自動車用品]平型メス110型カプラー端子BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
979税込1,077
1セット(100個)
当日出荷
タイプメス適合電線サイズ0.5~1.0sq材質黄銅(防錆)定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品]管ヒューズショート・ケースセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用にセット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本寸法(mm)5×20
5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]5極・リレーソケットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フック BRIDGE[自動車用品]レザーフェンダーカバー(黄)マグネット&フックBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
整備用フェンダーカバー。取付はフックとマグネット仕様。
材質PVC裏面起毛寸法(cm)約100×60
ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]パネルはがしロング白棒30cmBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
全長(cm)約30×1.5×0.5t
チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]チェンジオーバーリレーBRIDGE[自動車用品]
699税込769
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]防水マキシヒューズホルダー8.0sqBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
ダブルコード BRIDGE[自動車用品]ダブルコードBRIDGE[自動車用品]
16,980税込18,678
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]マイクロファイバークロス(厚手)BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
吸収性、速乾性に優れています。
用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ドアトリム BRIDGE[自動車用品]ドアトリムBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズ分岐コードBRIDGE[自動車用品]
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷
全長(mm)165タイプ低背最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用BRIDGE[自動車用品]
26,980税込29,678
1セット
欠品中
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
検電テスター BRIDGE[自動車用品]検電テスターBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
用途配線コードの検電に。電圧許容範囲(V)DC6~24用
スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]スプリングホースクランプ5種類ケースセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース
5日以内出荷
6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。
用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ
いすゞタイプクリップ BRIDGE[自動車用品]いすゞタイプクリップBRIDGE[自動車用品]
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
大型トラック・自動車の目に見える外装・内装はもちろんエンジンルームから艤装部分まで幅広く使用されています。
用途大型トラック内外装クリップメーカーいすゞトラック
メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]メガスローブローヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]ラジオアンテナ延長コードBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]防水管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]ステアリングホイールセキュリティBRIDGE[自動車用品]
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1
スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]スプライスケースセットBRIDGE[自動車用品]
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]トラック汎用・オーディオハーネス18PBRIDGE[自動車用品]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
クワ型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]クワ型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット
平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1袋(5本)
当日出荷
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品]
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]コード・ホルダー2【太線用】BRIDGE[自動車用品]
989税込1,088
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質素材で湾曲に取付も可能
用途ドライブレコーダー等の配線処理に材質PVC適合電線径(Φmm)5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
内張りはがし BRIDGE[自動車用品]内張りはがしBRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220
防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]防水ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1セット(20組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]平型端子250型カプラーBRIDGE[自動車用品]
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。極数1極サイズ平型端子250型
MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
3,698税込4,068
1個
欠品中
ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]平型端子110型カプラー&端子セットBRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
ピット作業用PVCハンドルカバー BRIDGE[自動車用品]ピット作業用PVCハンドルカバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途車内整備時の保護に材質PVC黄色
スクリューグロメット BRIDGE[自動車用品]スクリューグロメットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応