BRIDGE[自動車用品]
有限会社ブリッジのBRIDGEブランドは上質な業務用アフターパーツを低価格にてご提供させていただくことをコンセプトにしております。カーDIYには欠かせない電装品を中心に1000点以上のアイテムを揃えており,ご好評を頂いております。特に電装品の多くは自社工場にて製造しており価格、品質にご満足い頂けると確認しております。
会社情報
| 会社名 | 有限会社 ブリッジ |
|---|
| 設立 | 2001/10/13 |
|---|
| 所在地 | 〒590-0072 大阪府堺市堺区中向陽町1-2-7 |
|---|
BRIDGE[自動車用品](7件のレビュー)当日出荷
コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
BRIDGE[自動車用品](24件のレビュー)当日出荷
幅(mm)9長さ(m)3.6寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](19件のレビュー)当日出荷
材質ナイロン66色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)当日出荷
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
BRIDGE[自動車用品](12件のレビュー)当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]当日出荷
ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)当日出荷
タイプメス極数1材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)当日出荷
タイプオス極数1材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](8件のレビュー)当日出荷
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷
シフト・ブレーキカバーとしてご利用いただけます。
用途整備車両の移動の際に寸法H(mm)170寸法D(mm)134
BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016仕様0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)当日出荷
適合電線サイズ0.5~2.0sq材質黄銅定格DC12V・200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品]当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
BRIDGE[自動車用品]当日出荷
レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。
用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品]当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプメス
BRIDGE[自動車用品]当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。
5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1セット(200組)
当日出荷から6日以内出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷
ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷
適合電線サイズ0.5~2.0sq材質PVC色透明タイプメス型RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)当日出荷
タイプメス適合電線サイズ0.5~1.0sq材質黄銅(防錆)定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品]当日出荷
マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)当日出荷
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)当日出荷
内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様0.5~2.0sq材質黄銅、防錆質量(g)74使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)当日出荷
吸収性、速乾性に優れています。
用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400色黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
大型トラック・自動車の目に見える外装・内装はもちろんエンジンルームから艤装部分まで幅広く使用されています。
用途大型トラック内外装クリップメーカー日野トラック