235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズホルダーキットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
ピックアップ・ストーン・ドライバー BRIDGE[自動車用品]ピックアップ・ストーン・ドライバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1個)
当日出荷
用途タイヤの溝に挟まった小石を取り除く専用工具です。
ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJBRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ANLヒューズ専用ホルダー。
用途大電流の保護回路に。材質PCボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8穴径(Φmm)本体固定:6
ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sqセット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]スイッチ付き・シガープラグ1.5mBRIDGE[自動車用品]
759税込835
1個
当日出荷
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]RCAアダプター(メスーメス)BRIDGE[自動車用品]
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
防水平型ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]防水平型ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
用途電装品の保護。船舶、エンジンルーム内線径(sq)3
ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]ダッシュボードモールBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質EPDM使用温度範囲(℃)-20~80全長(cm)約165
ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズホルダー(防水)BRIDGE[自動車用品]
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応
補修用ケーブルタイ・ボタン BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタンBRIDGE[自動車用品]
989税込1,088
1袋
欠品中
【セット内容】タイ×20本、ボタン20個
用途ネジやクリップの替わりとして、エンジンアンダーカバー、タイヤハウス、フェンダー、フロントグリル、トランク等に幅広くご使用いただけます。材質ナイロン長さ(mm)(タイ)90幅(mm)(タイ)20直径(Φmm)(ボタン)約15
AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用BRIDGE[自動車用品]
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
熱収縮チューブセット BRIDGE[自動車用品]熱収縮チューブセットBRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途電線およびハーネスの保護、絶縁セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)材質ポレオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度84~120℃収縮率(%)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]丸型端子・6種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]
2,698税込2,968
1ケース
5日以内出荷
丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]高画質バックカメラ・ナイトビューBRIDGE[自動車用品]
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
リムーバー BRIDGE[自動車用品]リムーバーBRIDGE[自動車用品]
499税込549
1セット(4本)
当日出荷
自動車の内装の取り外し作業に
用途オーディオ周辺のパネル外しに。寸法(mm)220長さ(mm)220
コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]コンチネンタル・ヒューズBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
防音テープ スピーカー用 BRIDGE[自動車用品]防音テープ スピーカー用BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
スピーカー周辺の音漏れを防ぎ音がよく聴こえる。
基材合成ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約900×20×30
クワ型・丸型端子用スリーブ BRIDGE[自動車用品]クワ型・丸型端子用スリーブBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1セット(100個)
当日出荷
適合電線サイズ0.5~1.25sq材質PVC
ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ(大)BRIDGE[自動車用品]
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]5極リレー サージキラー回路付BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・分岐ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
LEDミニ作業灯BK(充電式) BRIDGE[自動車用品]LEDミニ作業灯BK(充電式)BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2~3時間の充電で約4~5時間連続使用可能。
付属品マグネット、クリップ寸法(mm)約183×23消費電力(W)1連続使用時間(時間)約4~5光源LED光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80電球の種類LED
バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]バルブ用カプラー(補修用)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品]バッテリーターミナル&カバーBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
D端子用。ワンタッチ取付可能で便利。工具なしで取付可能。カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能
LED・ロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]LED・ロッカースイッチBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。ダイオード付。
種類ロッカースイッチスイッチON-OFF定格DV12V16A取付穴(mm)Φ20
平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズ分岐コードBRIDGE[自動車用品]
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷
全長(mm)165タイプミニ平型最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
クワ端子・5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]クワ端子・5種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]
2,298税込2,528
1ケース
5日以内出荷
クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
ダブルロッカースイッチ BRIDGE[自動車用品]ダブルロッカースイッチBRIDGE[自動車用品]
789税込868
1個
6日以内出荷
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。
用途電気回路の接続/遮断をおこないます。寸法(mm)32×25.2種類ダブルロッカースイッチスイッチON/OFF取付穴(mm)21.5×27.4
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
ウエッジ球ソケット BRIDGE[自動車用品]ウエッジ球ソケットBRIDGE[自動車用品]
629税込692
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]防水マキシヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
丸型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]丸型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個白スリープメーカー日本メーカータイプ丸型端子
ギボシスリーブ・オス BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ・オスBRIDGE[自動車用品]
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス