235件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCAアダプターセット(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]RCAアダプターセット(メスーメス)BRIDGE[自動車用品]
939税込1,033
1セット
当日出荷
映像・左右音声ケーブルの中継コネクターメス。
黄・白・赤
RCAアダプター(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]RCAアダプター(オスーオス)BRIDGE[自動車用品]
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
RCAコードメスとメスを接続する中継コネクター。
フロントグリル BRIDGE[自動車用品]フロントグリルBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オート・ブレーカー(DC12) BRIDGE[自動車用品]オート・ブレーカー(DC12)BRIDGE[自動車用品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30RoHS指令(10物質対応)対応
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)BRIDGE[自動車用品]
2,998税込3,298
1巻
7日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]平型端子312型BRIDGE[自動車用品]
899税込989
1袋
当日出荷
電線と電線の接続に
入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
RCAアダプターセット(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]RCAアダプターセット(オスーオス)BRIDGE[自動車用品]
939税込1,033
1セット
当日出荷
映像・左右音声ケーブルの中継コネクターオス。
黄・白・赤
8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]8極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品]
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]セキュリティースマートキーケースBKBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
寸法(mm)約95×140
ギボシターミナル(大) BRIDGE[自動車用品]ギボシターミナル(大)BRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下RoHS指令(10物質対応)対応
異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品]異音防止・防音テープBRIDGE[自動車用品]
289税込318
1袋
5日以内出荷
電線を収束し、異音防止に効果的です。
用途スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止材質EPDMゴム発砲体長さ(mm)900幅(mm)8厚さ(mm)5
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
平型端子315型オス BRIDGE[自動車用品]平型端子315型オスBRIDGE[自動車用品]
599税込659
1個
6日以内出荷
スローブローヒューズホルダーに使用する315型の平型端子です。
用途電装配線作業時に材質黄銅タイプオス
クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]クワ型端子BRIDGE[自動車用品]
2,198税込2,418
1袋(25個)
当日出荷
アースを取るときに便利です。
用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ウエザーストリップ BRIDGE[自動車用品]ウエザーストリップBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
使用箇所ドアウエザーストリップRoHS指令(10物質対応)対応
6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]6極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格平型ヒューズ
ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]ケーブルガイドBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1本(1個)
当日出荷
用途ケーブルの引き込み作業に全長(cm)50
管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
用途電装品の保護に線径(sq)0.75
ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)BRIDGE[自動車用品]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30付属品6Φ端子コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
防音テープ BRIDGE[自動車用品]防音テープBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
内張りからの音もれ防止・スピーカー周辺の防音に。
基材合成ゴム
平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5セット)
当日出荷
組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
スクリベット BRIDGE[自動車用品]スクリベットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)BRIDGE[自動車用品]
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
スピーカー用配線 BRIDGE[自動車用品]スピーカー用配線BRIDGE[自動車用品]
379税込417
1袋
6日以内出荷
スピーカーの配線に
入数(本)2ケーブルサイズ(SQ)0.5
平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型187型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
編組チューブ BRIDGE[自動車用品]編組チューブBRIDGE[自動車用品]
8,598税込9,458
1巻(100m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、伸縮性、弾力性に優れています。
用途電線処理、配線の保護に材質PET黒/青長さ(m)100
マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]マイクロ2ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
ドレンパッキンアルファロメオ BRIDGE[自動車用品]ドレンパッキンアルファロメオBRIDGE[自動車用品]
749税込824
1個
欠品中
主な適合純正品番55196309材質鉄、ゴム厚さ(mm)2.0銀、黒メーカーアルファロメオ外径(mm)18.7内径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]4極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品]
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数4極適合規格平型ヒューズ
ロッカースイッチ(ON/OFF/ON) BRIDGE[自動車用品]ロッカースイッチ(ON/OFF/ON)BRIDGE[自動車用品]
889税込978
1袋(2個)
当日出荷
用途電源のON/OFF/ONに定格電圧DC12V6A穴径(Φmm)20
配線クランプ(ボルト付き) BRIDGE[自動車用品]配線クランプ(ボルト付き)BRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1セット(50個)
当日出荷
配線等の結束、固定に。
付属品ビス付全長(cm)約53
クワ型端子10Φ BRIDGE[自動車用品]クワ型端子10ΦBRIDGE[自動車用品]
999税込1,099
1個
5日以内出荷
アースコードの取付に。
穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
アンカークリップ BRIDGE[自動車用品]アンカークリップBRIDGE[自動車用品]
369税込406
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス)BRIDGE[自動車用品]
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
マイクロファイバー素材で作られており、一般的なタオルよりも多くの水分を吸収します。また柔らかく滑らかなため、車の塗装やガラスに非常に優しくどんな表面にも安心して使用可能。
用途一度に大量の水分を吸い取るため、洗車後の拭き上げに最適です。危険物の類別非危険物
ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]ミニ端子用圧着電工ペンチBRIDGE[自動車用品]
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ミニ端子用圧着端子。
用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1
防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品]防水端子用圧着電工ペンチBRIDGE[自動車用品]
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。
全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
ホースクランプ5種類ケーズセット BRIDGE[自動車用品]ホースクランプ5種類ケーズセットBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1ケース
5日以内出荷
8-12mm×8個、10-16mm×8個、13-19mm×8個、16-25mm×8個、19-29mm×8個。ホースクランプ5種類(計40個入)のケースセットです。
用途自動車のホースなどの固定にご使用いただけます。材質ステンレス(ボルト部鉄)