1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

関連カテゴリ