「レイザー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC24 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
26,980 税込29,678
欠品中

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:10 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC12 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途バックカメラモニター用。 付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン 本体質量(g)モニター:290 使用電源(V)DC12~24 解像度モニター(dpi):1024×600 液晶モニター7インチIPS液晶 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50 輝度(cd/m2)800
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平:180 本体質量(g)カメラ:137、モニター:290 使用電源(V)DC24 解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600 画素数(PX)200万 防水性カメラ・ケーブル:IP68 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に。追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。
用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。 材質(ケーブル)電気用軟電線 コード長さ(cm)24
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷