DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)92
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55
ケーブル長(cm)60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)90
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47
ケーブル長(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード