赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC24
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:10
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC12
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1
色黒
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平:180
本体質量(g)カメラ:137、モニター:290
使用電源(V)DC24
解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600
画素数(PX)200万
防水性カメラ・ケーブル:IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
関連キーワード