50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A)50 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブSP-026 仕様0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、防錆 使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下 適合スリーブSP-016 仕様0.5~1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様0.5~2.0sq 材質黄銅、防錆 質量(g)74 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 タイプメス
1袋(50個)
979 税込1,077
当日出荷

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質PA6 適合電線1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に 材質黄銅 適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
1袋(100個)
789 税込868
当日出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC 寸法(mm)34×11.5 質量(g)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 タイプオス
1袋(50個)
979 税込1,077
当日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

電線と電線の接続に
入数(個)25 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 仕様1.0~3.0sq 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V360W以下、DC24V720W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様1.0~3.0sq 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、イルミネーション線 橙/白ライン 長さ(m)100 許容電流(A)12 芯径(mm)0.18 芯数20本 外径(mm)2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.5
1巻(100m)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

自動車用薄肉低電圧線。絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。
用途自動車用ワイヤーハーネス、スピーカー線 長さ(m)100 許容電流(A)12 芯径(mm)0.18 芯数20本 外径(mm)2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.5
1巻(100m)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。
用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。 極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)0.85
1袋(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 タイプオス
1袋(100個)
589 税込648
当日出荷

用途電線、コルゲートチューブの固定。ビスにて固定
1袋(20個)ほか
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。
用途電線の分岐や配線コードの接続に 材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製 入数(個)500 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
1セット(500個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1セット(100個)
479 税込527
当日出荷

細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1袋(5セット)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合電線サイズ0.5~2.0sq 材質黄銅 定格DC12V・200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質素材で湾曲に取付も可能
用途ドライブレコーダー等の配線処理に 材質PVC 適合電線径(Φmm)5~6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

タイプメス 適合電線サイズ0.5~1.0sq 材質黄銅(防錆) 定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。 材質(ケーブル)電気用軟電線 ピン数(ピン)18 ケーブルAVS0.5 材質(スリーブ)PVC 材質(端子)黄銅(スズメッキ) 適合メーカートラック汎用 材質(コネクタ)PBT
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途スローブローヒューズホルダー端子セット セット内容ホルダー:1個、専用端子:2個 適合規格ASタイプ 適合電線5sq
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質PVC 定格DC12・360以下 適合電線サイズ0.75~3.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGE平型端子
エコ商品
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165 定格電流(A)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に 材質黄銅 適合電線サイズ(sq)0.5~6
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

全長(mm)165 タイプミニ平型 最大電流(A)20 電線仕様16AMG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷