32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24 定格電流(A)30 使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズマイクロ2ヒューズ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様3.0sq30A以下 材質PVC 質量(g)113 使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGEダブルコード
エコ商品
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) 材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用 定格電圧(V)12 定格電流(A)40・30
1個
699 税込769
当日出荷

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A)50 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1袋(5セット)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ低背ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護 寸法(mm)25×Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。 セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個 電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)
899 税込989
当日出荷

簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12Vの電源取出しに便利。 太さ(sq)0.75
1個
698 税込768
6日以内出荷

用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本 寸法(mm)5×20
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30 付属品6Φ端子コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

防滴タイプでエンジンルームでの使用も可能。
用途電装品の保護 材質PVC 質量(g)85 電圧(V)12 許容電流(A)20(突発電流30以下) 使用可能電力DC12V240W・DC24V480W以下 電線仕様3sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

不具合で配線の一部がショートしヒューズが切れハーネスが過電流になり火災に至る場合があります。その際に溶断によりハーネス火災を防ぎます。スローブローヒューズASタイプ1個、BTタイプ2個 合計3個 カバー付き。付属品(ボルト)4本
用途電装品・ハーネスの保護 仕様ヒュージブル 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に 寸法(mm)68×13.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アフターパーツの取付に。定格電流1ブロック15A以下、10ブロック最大100A以下
用途アフターパーツの電装品保護 付属品専用透明カバー 極数10極 適合規格平型ヒューズ
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途電装品の保護。船舶、エンジンルーム内 線径(sq)3
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19 電圧(V)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品専用透明カバー 極数8極 適合規格ミニ平型ヒューズ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品専用透明カバー 極数6極 適合規格ミニ平型ヒューズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品専用透明カバー 極数6極 適合規格平型ヒューズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品専用透明カバー 極数4極 適合規格平型ヒューズ
1個
4,198 税込4,618
欠品中

1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。 付属品専用透明カバー 極数8極 適合規品:平型ヒューズ
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷