「イスズ純正」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イスズ製BCシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。イスズ純正スプール等、他社製のスプールには使用できません。遠心ブレーキとマグネットブレーキの併用はできません。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ
材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石
寸法(mm)本体:Φ20.8×12.5 磁石:Φ4×2.0 磁石:Φ4×3.0 磁石:Φ4×4.0
質量(g)本体:4.0 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)14.7
タイプノブ軸:ショート
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)14.4
タイプノブ軸:ショート
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)15.5
タイプノブ軸:ショート
ABU・イスズ・シマノ バンタム・ダイワなど、M8規格のハンドルシャフトに対応したシングルハンドルです。アンバサダーなどの純正でシングルハンドルが採用されているモデルは、純正の雰囲気を壊す事無く、軽量化する事が出来ます。ラインナップは32.5mm、35mm、37.5mm、40mmの4サイズをご用意しました。また、ハンドルノブはピュアハンドルSおよびSトラッドハンドル専用設計ものが装着可能です。ページ下のラインナップより材質、カラーなど、お好みの物をチョイスし、別途お買い求めください。カウンターウェイトは付属しています。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。
材質7×4×2.5mm 2個
質量(g)15
タイプノブ軸:ショート
イスズ BC420SSSシリーズ用のマイクロキャストスプールBC4227R2です。BC4227Rの軸素材を超々ジュラルミンに変更することで更なる軽量化を実現。純正スプール(約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。 。また、ブレーキユニットをON/OFF可能なタイプに変更したことで、現場でのブレーキの調整がしやすくなりました。BC4215TRではラインキャパシティが足りない場合や、大物狙いのアングラーにお勧めのスペックです。
適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】プラッガーLH/RH【その他】BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
質量(g)約9.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
イスズ BC420SSSシリーズ用のマイクロキャストスプールBC4227R2です。BC4227Rの軸素材を超々ジュラルミンに変更することで更なる軽量化を実現。純正スプール(約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。 また、ブレーキユニットをON/OFF可能なタイプに変更したことで、現場でのブレーキの調整がしやすくなりました。BC4215TRではラインキャパシティが足りない場合や、大物狙いのアングラーにお勧めのスペックです。
適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】 プラッガーLH/RH【その他】 BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン
サイズブレーキブロック:3.0mm×4個
質量(g)約9.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態
溝深さ(mm)2.7
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)9
ベアリング幅(mm)3
糸巻量PE0.8-100m
関連キーワード