アンバサダー2500Cをはじめ1500Cや3500Cに適合する超々ジュラルミン製軽量パーミングプレートです。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。また別売りのブレーキプレートと合わせることでさらに軽量化が可能となります。
適合機種【2500-PMPLATE】1500C/C1600C/2600C/2600C エリート/2500C/3500C ※IAR/非IARモデル共通です ※左巻きモデルには適合しません ※サムバーモデルにも適合します
質量(g)9.2(純正部品:10.26 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 。本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 。また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド
質量(g)4.4
ベアリング7×4×2.5 2個
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド
ベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド
ベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへ。ソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド
ベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ABUアンバサダー1500C、2500C、3500C用のサイドカップを固定するナットの互換製品です。ネジ頭が潰れた純正ナットの代替だけでなく、カラーリング変更も可能です。本製品の取り付けには、純正部品やサイドカップが破損する可能性のある難易度の高い作業が伴います。メーカーの指定する手順であっても、交換作業の失敗による破損が発生した場合にメーカーでは責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド
セット内容ハンドル側ナット 2ヶ パーミング側ナット 2ヶ 保護ワッシャ 4枚 抜け止めOリング 4ヶ Oリング取り付け工具 1ヶ
ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。
材質ジュラルミン(アルミ合金)
厚さ(mm)7.7
直径(Φmm)22
質量(g)3.5
アンバサダー2500Cをはじめ1500Cや3500Cに適合する超々ジュラルミン製軽量パーミングプレートです。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。また別売りのブレーキプレートと合わせることでさらに軽量化が可能となります。
適合機種【2501-PMPLATE】2501C/1601C/2601C/2601C エリート ※サムバーモデルにも適合します
質量(g)9.2(純正部品:10.26 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
ABU アンバサダー1500C、1600C、2500C、2600C、3500Cシリーズ用の軽量レベルワインダーです。素材に軽量な金属を採用しており、本体とパイロットガイドキャップはアルミ合金製、本体ワイヤー部分は純チタン製です。このため、純正品に比べ約3分の1の重量となり、キャスト時の運動抵抗の軽減が期待できます。ワイヤー部分にはラインにやさしい浸炭処理を施しております。高硬度で耐摩耗性、耐食性に優れており、PEラインの使用も問題ありません。※本商品にパイロットガイドは付属しません。パイロットガイドは純正品、もしくはAvail製ウルトラライトパイロットガイドをご使用下さい。
適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500C/3500Cシリーズなどの純正品番10212、21896(レベルワインダー本体) また、純正品番5177(パイロットガイドキャップ)の部品を搭載したリール ※追記2600Cエリートの純正品番1153555(レベルワインダー本体) また純正品番1153794(パイロットガイドキャップ)への適合を確認しました。
材質本体、パイロットガイドキャップ:アルミ合金 本体ワイヤー部:純チタン(フレッシュグリーン処理) 金メッキのパーツ:24金メッキ
質量(g)レベルワインダー本体:1.7(純正品:4.7 パイロットガイドキャップ:0.2(純正品:1.3 レベルワインダーセット:1.9(純正品:6.0 ※2600Cエリートは本体:1.9 パイロットガイドキャップ:0.4 ※製造時期によって±0.2ほど質量が異なる場合がございます。
ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。
材質ジュラルミン(アルミ合金)
質量(g)3.5
タイプ右
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7
関連キーワード