ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。
適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)2
ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません
ベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありません
ベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません
糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード