1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。
適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン 質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量 溝深さ(mm)2 ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません ベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありません ベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません 糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

関連カテゴリ