ワカサギ釣りには欠かせない魚探を収納したまま使える魚探バッグ。5インチサイズの魚探を手軽に収納できるコンパクトなバッグです。このバッグは、釣りの現場でも安心して使用することができる防水性能を備えたネオプレーン素材で作られていて、雨や雪等から魚探を守ります。使用の際は、魚探から振動子を取り外す必要がなく、そのままバッグに入れた状態で使用することができるので、手間が省けて時間の節約にもなります。また、バッグポケット内に振動子のコードを綺麗にまとめておくことができる構造のため、収納時の配線の絡まりもありません。
仕様ネオプレーン
寸法(mm)180×160×140
ワカサギ釣りには欠かせない魚探を収納したまま使える魚探バッグがリニューアルして新登場です!。5インチサイズの魚探を収納でき、魚探を収納したまま使えます。素材はネオプレーン素材でできているため雨や雪等から魚探を守ることができ、釣りの現場でも安心して使用できます。ポケット内には振動子とコードを収納しておくことができます。使用する際は振動子のコードを本体から取り外すことなく、そのままポケットから取り出すことで使用することができます。今回新たにブラックの他にグレーと入れ替えでカモフラージュカラーが新登場!!
仕様推奨魚探モデル:HONDEX PS シリーズ 5インチモデル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×140
関連キーワード