1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
推しの美しい顔面を愛でることに特化した、ディスプレイ額縁付きのカラーボックスです。オープン扉棚にはジャンボうちわ・雑誌を、引き出し棚にはCD・DVD(Blu-ray)をたっぷり収納できます。【ジャンボうちわが飾れる】推しの顔面が大きくプリントされたグッズは、もはや芸術品といっても過言ではない―そんな想いから生まれた、専用設計のうちわ額を搭載。上から差し込むだけで、額への装填が完了します。 【オープン扉棚】市販のA4ファイルケース?4個がシンデレラフィット。収納方法に困りがちなジャンボうちわや、かさばる雑誌類を、整頓しながら保管することが可能です。【引き出し棚】CD・DVD(Blu-ray)のディスクを、背表紙を上にした状態で収納できます。また、うちわ額と同じフレームを使ったディスプレイ棚を搭載し、お気に入りのジャケットを並べて飾ることが可能です。本製品はお客様組立品です。組み立てにはプラスドライバーが必要です。電動ドライバーでの組み立てを推奨しています。事前に部品に不備や不足がないかをお確かめの上組み立てを行ってください。 製品寸法:幅44×奥行き42.5×高さ91cm 製品重量:24kg 耐荷重:上棚(オープン扉)収納25kg、天板5kg、うちわ額1kg。下棚(引き出し棚)引き出し 各10kg、天板、5kg、ディスプレイ棚 各1kg。"・寸法 。幅44cm × 奥行42.5cm × 高さ91cm 。・表面加工 。合成樹脂化粧繊維板(メラミン) 。・耐荷重 。上棚(オープン扉棚)?収納25kg、天板5kg、うちわ額1kg 。下棚(引き出し棚) ?引き出し 各10kg、天板 5kg、ディスプレイ棚 各1kg"
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷