2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。 成分LPG 可燃性 使用温度範囲(℃)-50~200 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量17mL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可 成分植物油類 使用温度範囲(℃)10~80 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 主成分植物性 耐熱温度(℃)~60 粘度液状 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。 加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量55mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷