「東洋化学商会」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)-50~200
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量17mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャブレターや燃焼系のあらゆる汚れを除去!エンジンの作動がスムーズに!。。キャブレターや燃焼系に溜まったカーボンやワニス、ガムなどの汚れを除去。エンジンの作動をスムーズにします。自動車・船舶・オートバイ等の燃焼室及びキャブレター等の油汚れの洗浄に適しております。
成分グリコール系溶剤・脂肪酸系
使用方法(1)使用前に缶をよく振ってください。(2)分解洗浄の場合:取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて洗浄して下さい。落ちにくい部分は液をつけたブラシでこすりとって下さい。(3)直接洗浄の場合:エンジンを暖めて停止し、エアークリーナーを取り外してください。本品を、エア取入口一杯になるまでスプレー、約5分間放置してください。エンジンを始動し、回転数を2000~3000回転に上げて再度スプレーします。エンジンを止め約5分間放置し、エアークリーナーを取りつけてエンジンを始動後、白煙がなくなるまで約2~3分間空ぶかしてください。
タイプ液状
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示エチレングリコールモノ、ノルマルブチルエーテル 含有
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.324L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)-50~200
成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG
主成分シリコン
耐熱温度(℃)~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可
成分植物油類
使用温度範囲(℃)10~80
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
主成分植物性
耐熱温度(℃)~60
粘度液状
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。
加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量55mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本(350mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤!
内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません!
油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆
成分防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタン
タイプ第一石油類
使用温度範囲(℃)-50~250
臭気溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量24mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。
ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤
成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤
形式エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量96mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
特殊離型剤
フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。
対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。
二次加工が可能。日本製。
用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型
成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量42mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金型洗浄剤
有機溶剤中毒予防規則適用除外タイプ。
金型の防錆剤の除去や油汚れの洗浄。
ブラスチック金型、機械部品などの洗浄。
頑固な油汚れには、液を充分浸透させて布で拭きとり、もう一度スプレーして洗い流して下さい。
日本製。
用途金型・金型部品・機械・電気部品・接着剤等の洗浄
成分脂肪族炭化水素
形式エアゾール
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
金属万能防錆潤滑剤
多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります。
ボルト、ナットなどのゆるめに。
用途【防錆潤滑剤】多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります!
成分炭化水素系混合物、LPG
形式エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量126mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤
粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。
使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。
精密機械の組立重滑材として最適!
超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります
逆さ使用可能。日本製。
用途精密機械の組立重滑材として最適!
成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
【 強力噴射で一気に洗浄 】
ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。
機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。
ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄
成分ナフテン系炭化水素、LPG
形式エアゾール
対応材質機械部品
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
【高温の潤滑箇所】
鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。
【長期の寿命を要求される潤滑箇所】
シールドベアリング。電動機のベアリング。
【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】
鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。
【高荷重の潤滑箇所】
工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃)
モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。
日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑
成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード