575件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿式フィルター EARTH MAN湿式フィルターEARTH MAN
379税込417
1個
翌々日出荷
用途床にこぼした水などの液体を吸い込む際に使用材質PU対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-60
布用ノズル EARTH MAN布用ノズルEARTH MAN
399税込439
1個
当日出荷
EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー布用ノズル
用途カーテンなどの布製品の清掃にタイプ布用ノズルアズワン品番64-4063-54
湿式フィルター EARTH MAN湿式フィルターEARTH MAN
449税込494
1個
翌々日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
用途水など液体の吸い込みにタイプ湿式専用アズワン品番64-4063-52
乾式フィルター EARTH MAN乾式フィルターEARTH MAN
449税込494
1個
当日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用乾式フィルター
用途乾いたゴミの吸い込みにタイプ乾式専用アズワン品番64-4063-51
18V専用充電器 EARTH MAN18V専用充電器EARTH MAN
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
継ぎ足し充電OK
用途18V専用充電器定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)75出力電圧(V)DC18充電時間(分)約90アズワン品番64-4076-85
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah EARTH MANinfini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0AhEARTH MAN
8,998税込9,898
1個
当日出荷
継ぎ足し充電OK USB出力付バッテリーパック 充電残量機能付
用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー出力電圧(V)USB:DC5出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池アズワン品番64-4076-84
オービタルサンダー用空研ぎペーパー EARTH MANオービタルサンダー用空研ぎペーパーEARTH MAN
409税込450
1セット(3枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに寸法(mm)93×185適合材木材・金属
極除去2個セット 中目&荒目 EARTH MAN極除去2個セット 中目&荒目EARTH MAN
1,798税込1,978
1セット(2個)
翌々日出荷
お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK
用途荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに砥材荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当外径(Φmm)100番手荒目:#80相当/中目:#180相当
JB 充電用片草チップソー EARTH MANJB 充電用片草チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用材質台金:65Mn、チップ:YG8相当寸法(mm)255穴径(Φmm)25.4刃数(p)60刃厚(mm)1.7
JB 充電用片草チップソー EARTH MANJB 充電用片草チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用材質台金:65Mn、チップ:YG8相当寸法(mm)230穴径(Φmm)25.4刃数(p)58刃厚(mm)1.7
斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター EARTH MAN斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッターEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪ ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい! 浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる! エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~ 使用可能コード ストッパー付きナイロンコード ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに取付穴径(Φmm)25.4質量(g)195本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4コード長さ(m)0.2
斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN斬丸ナイロンコードカッターフルオートEARTH MAN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
静音草刈りチップソー EARTH MAN静音草刈りチップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
充電式グラストリマー用替ブレード10枚入 EARTH MAN充電式グラストリマー用替ブレード10枚入EARTH MAN
999税込1,099
1セット(10枚)
翌々日出荷
2倍使える両刃タイプ!
用途茂った草や雑草の刈り込みにアズワン品番64-4077-34入数ブレード×10
S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MANS-Link14.4V充電式ブレードグラストリマーEARTH MAN(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61
14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマーEARTH MAN
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50
S-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソー EARTH MANS-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
分割タイプ コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き バッテリー1個付き 伸縮ポール式 日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー) 肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む)切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時)出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式ストローク数(min-1)約2200最大切断径(Φmm)約90(生木)
精密軸付砥石12本組 EARTH MAN精密軸付砥石12本組EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6適合軸径(Φmm)2.35対応
六角軸全ネジソケット EARTH MAN六角軸全ネジソケットEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ソケット内部の3本のローラーが全ネジをしっかりキャッチ
用途型枠・軽天・空調工事等での全ネジの取付け・取り外しに軸径(Φmm)6.35アズワン品番64-4062-35適応ねじ径W3/8
14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレード EARTH MAN14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレードEARTH MAN
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
GHT-144SLiA用替ブレード。
刈込み幅(mm)300付属品ブレード×1、グリース×1
S-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ) EARTH MANS-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ)EARTH MAN
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
木材・軟鉄板が切れる 無段変速 ブレーキ付 ワンタッチブレード交換 オービタル機構 傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断にセット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1質量(kg)約1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185モーター電圧(V)DC14.4傾斜角度(°)左右0~45
18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃 EARTH MAN18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃EARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-180LiA
14.4V充電グラストリマ用替ブレード EARTH MAN14.4V充電グラストリマ用替ブレードEARTH MAN(1件のレビュー)
769税込846
1個
9日以内出荷
2倍使える両刃タイプ。
用途EARTHMAN 14.4V充電グラストリマ160mm用替ブレード刈込み幅(mm)約160適合機種GGT-144LiA
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃 EARTH MAN14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃EARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-144LiA
14.4V芝生バリカン用替刃 EARTH MAN14.4V芝生バリカン用替刃EARTH MAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-144LiAアズワン品番64-4063-09
ACヘッジトリマ350mm EARTH MANACヘッジトリマ350mmEARTH MAN
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップコード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み庭木の整枝に刈込み幅(mm)約350最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
ACミニヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACミニヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-250A
AC芝生バリカン用替刃 EARTH MANAC芝生バリカン用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-160A
風量調節ブロワ EARTH MAN風量調節ブロワEARTH MAN
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
斬丸簡易式ピンスパイク EARTH MAN斬丸簡易式ピンスパイクEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
面ファスナータイプなので簡単装着。 スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。 コンパクトなので持ち運びラクラク。
用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。タイプA適合サイズ(cm)(靴)23.5~28アズワン品番64-4068-19
ヘッドライト用ポリシリコンバンド EARTH MANヘッドライト用ポリシリコンバンドEARTH MAN(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
リバーシブルタイプで2WAY仕様。 しっかりズレを防ぐシリコン側! 髪にからまないポリエステル側!
用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
LEDヘッドライトCOBタイプ EARTH MANLEDヘッドライトCOBタイプEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。 角度調整可能。 ズレにくい滑り止め付バンド。 全光束最大約110ルーメン。 白色LED1W。 防水規格 IPX4 。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)約55(電池含まず)規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない電源単4形乾電池×3本全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
充電式丸のこ用チップソー EARTH MAN充電式丸のこ用チップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
用途木材・合板の切断に。
六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用EARTH MAN
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
軸付砥石 EARTH MAN軸付砥石EARTH MAN
519税込571
1セット(5本)
翌々日出荷
使用頻度の高い5種類の形状をセット。
用途一般鋼材の研削・バリ取りに。適合材一般鋼材砥材アルミナオキサイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ダブルブレードソー用ワックス EARTH MANダブルブレードソー用ワックスEARTH MAN
2,198税込2,418
1セット(10本)
翌々日出荷
通常やわらかい金属を切断すると、金属がチップの先端に溶着し切断能力が低下しますが、ワックスを使用することでチップに金属が溶着することを防ぎます。
用途アルミ・銅を切断するときの、切断能力低下防止に。
ダブルブレードソー125mm用替刃セット EARTH MANダブルブレードソー125mm用替刃セットEARTH MAN
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に外径(Φmm)125刃数(p)32刃厚(mm)1.6セット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚
エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MANエアーダスター用フレキシブルノズルEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
吹出し方向を自在に変えられる。
ねじ径G1/8(PF1/8)寸法(mm)300最高使用圧力(MPa)1
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレード EARTH MAN電気のこぎり/充電式のこぎり用 ナイフブレードEARTH MAN
679税込747
1枚
当日出荷
用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に。刃渡り(mm)130板厚(mm)1
羊毛バフ EARTH MAN羊毛バフEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。 毛が柔らかく、コシが強い! ワーク材にキズがつきにくい!
用途家具・床などのツヤ出しに。ワックスがけに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500