EARTH MANのロゴ

EARTH MAN

株式会社 髙儀が品質・使い勝手・素材等にこだわりを持ってお届けする、主に電気製品カテゴリーの商品群です。

会社情報
会社名株式会社 高儀
設立1940/06/01
所在地〒959-0595 新潟県新潟市西蒲区大原374-1
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
470件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MAN

    オートマチックセンターポンチグリップ付

    EARTH MAN(18件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
    用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
    用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
  • 薄型LEDセンサーライト EARTH MAN

    薄型LEDセンサーライト

    EARTH MAN(31件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
    用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ
  • 木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN

    木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット

    EARTH MAN(29件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
    用途木材・樹脂の穴あけに。セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本軸径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合工具電動ドリル、ボール盤
  • グルースティック EARTH MAN

    グルースティック

    EARTH MAN(30件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    グルーガン用の交換スティックです。
    材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • LEDクリップライト EARTH MAN

    LEDクリップライト

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • LEDワークライト EARTH MAN

    LEDワークライト

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
  • LEDワークライト スタンド式ダブル EARTH MAN

    LEDワークライト スタンド式ダブル

    EARTH MAN(7件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷
    2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
  • 投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN

    投光器用ハロゲンランプ (交換用)

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    電球の種類ハロゲン
  • 斬丸 刈払機用飛散防止カバー EARTH MAN

    斬丸 刈払機用飛散防止カバー

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
    用途草刈作業中の飛散物からの防護に材質ナイロン質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235
  • コード式ヒートガン EARTH MAN

    コード式ヒートガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な収納ケース付き 。風量調節機能付き(弱風・強風の2段階で風量調節が可能) 。5種類のアタッチメント付き
    用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(kg)0.68定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(弱風)7 (強風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(弱風)700 (強風)1,450吐出し量(L/min)(弱風)約300 (強風)約450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約233×79×210定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整2段階熱風温度(℃)(弱風)約300/(強風)約500(※1ヒーターで制御しているため、風量や温度などの条件で熱風温度は変動します。)
  • マイクロドリルセット EARTH MAN

    マイクロドリルセット

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20本)
    当日出荷
    用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
  • 充電式LEDワークライト EARTH MAN

    充電式LEDワークライト

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷
    約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
    用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置方式スタンド電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用照射角約160°防水保護等級IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 面取カッター 5枚刃 EARTH MAN

    面取カッター 5枚刃

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
    用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
  • 六角ビットセットロング対応 EARTH MAN

    六角ビットセットロング対応

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(6本)
    当日出荷
    18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
    用途六角穴付きボルト回しなどに適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
  • 超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45°

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途木材などの面取りに。角度(°)(刃部サイズ)45
  • S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MAN

    S-Link 14.4Vバッテリーパック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
    用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • ベルトサンダー専用サンディングベルト EARTH MAN

    ベルトサンダー専用サンディングベルト

    EARTH MAN(22件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(3枚)
    当日出荷
    用途研磨作業に砥材AAベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
  • ハロゲンワークライト 500W EARTH MAN

    ハロゲンワークライト 500W

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
    用途夜間・暗い所での作業に。付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)(適合電灯)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370コード長さ(m)約3芯数2電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219電球の種類ハロゲン
  • 六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 ステンレス用

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ステンレス加工、バリ取り
    用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 電動ポリッシャー用ベースパッド EARTH MAN

    電動ポリッシャー用ベースパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    面ファスナータイプで簡単装着!
    用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)1
  • チップソー切断機 EARTH MAN

    チップソー切断機

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
  • S-Link 14.4V充電器 EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電器

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。
    定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70
  • 卓上糸鋸盤用鋸替刃 EARTH MAN

    卓上糸鋸盤用鋸替刃

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(3本)
    当日出荷
    ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
    適合機種SS-301・SS-400SCA他全長(mm)133距離127mm(ピン間)
  • スパイラルランプ EARTH MAN

    スパイラルランプ

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
  • DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MAN

    DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷
    用途面ファスナーマジックタイプ適合DGR-110SC外径(Φmm)100
  • マジックタッチ75mmバックパッド EARTH MAN

    マジックタッチ75mmバックパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
    用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 充電式ホビーエアーブラシ EARTH MAN

    充電式ホビーエアーブラシ

    EARTH MAN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
    用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05
  • 超硬トリマ・ルータービット ストレートビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ストレートビット

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。
    用途木材の文字・溝彫り加工に。軸径(Φmm)6
  • EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN

    EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    無段変速 ブレーキ付
    用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1ストローク(mm)約13質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山モーター電圧(V)DC14.4刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
  • 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
  • 六角軸軸付砥石 金属用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 金属用

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
    用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド EARTH MAN

    電動ポリシャー EP-300・300A専用 スポンジパッド

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    用途ワックスの塗りこみに適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A危険物の類別非危険物
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
  • 薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN

    薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ